※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
ボールプランター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
40457207
品番
330E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
手頃な33cmサイズのボールプランターです。深さも十分にあるので、植物の根がしっかりと生長します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約5.8
色
みかげ
寸法(mm)
約Φ330×160
質量(g)
295
底面サイズ(mm)
(足部分最大値)145×145
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100