※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レリーフボールプランター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 40457225 品番 360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がたっぷり入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン 容量(L)約8 ウォームベージュ 寸法(mm)約Φ360×150 底面サイズ(mm)Φ200 質量(g)333

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする