320 フィレンツェボールプランター アイリスオーヤマ 40457365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320 フィレンツェボールプランター アイリスオーヤマ 40457365 320 フィレンツェボールプランター アイリスオーヤマ 40457365

フィレンツェボールプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード40457365 品番320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタ風のモチーフを取り入れたボールプランターです。表面にシボ加工が施してあり手作り感・高級感があります。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約7 ウォームベージュ 寸法(mm)約Φ320×175 質量(g)566 底面サイズ(mm)Φ195

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする