フラワーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 容量(L)約7.7 注文コード40457426 品番35E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式のフラワーカップです。玄関やアプローチをきれいに彩ります。スタッキングが可能なので、重ねて置いてもスペースをとりません。

材質ポリプロピレン 容量(L)約7.7 ウォームベージュ 寸法(mm)約Φ350×270 質量(g)590 底面サイズ(mm)Φ255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47310024
2020-05-09
用途:
寄せ植えに使用しました。
その他業種

何センチかを 見てお願いしましたが、思いのほか 凄く小さかったです。
寄せ植えには、向きませんでした。お値段は、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする