35E フラワーカップ アイリスオーヤマ 40457435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーカップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)約7.7
内容量1セット(20個)注文コード40457435品番35E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組み立て式のフラワーカップです。玄関やアプローチをきれいに彩ります。スタッキングが可能なので、重ねて置いてもスペースをとりません。

材質ポリプロピレン容量(L)約7.7テラコッタブラウン寸法(mm)約Φ350×270質量(g)590底面サイズ(mm)Φ255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47310024
2020-05-09
用途: 寄せ植えに使用しました。
その他業種

何センチかを 見てお願いしましたが、思いのほか 凄く小さかったです。
寄せ植えには、向きませんでした。お値段は、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする