アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
フロールフラワーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
容量(L)
約4
注文コード
40457453
品番
300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
花のモチーフで親しみやすくかわいらしいフラワーカップです。ハイタイプとロータイプを使用することで高低差を演出できます。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約4
色
テラコッタブラウン
底面サイズ(mm)
Φ200
寸法(mm)
約Φ300×248
質量(g)
348
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40457453
300L
40457234
360
レリーフボールプランター
アイリスオーヤマ
1セット(20個)
¥
7,598
税込
¥
8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)