アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
フロールフラワーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
40457487
品番
300H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
花のモチーフで親しみやすくかわいらしいフラワーカップです。ハイタイプとロータイプを使用することで高低差を演出できます。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約4
色
ウォームベージュ
底面サイズ(mm)
Φ220
寸法(mm)
約Φ300×370
質量(g)
403
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100