アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セレーヌハイポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ウォームベージュ
注文コード
40457995
品番
10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
加飾加工で焼き物の風合いをだした洋風長鉢です。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約12.2
色
ウォームベージュ
寸法(mm)
約Φ299×303
質量(g)
645
底面サイズ(mm)
Φ170
号数
10号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100