※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セーヌ長鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
号数
8号
注文コード
40458047
品番
8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約7.5
色
みかげ
寸法(mm)
約Φ248×248
質量(g)
418
底面サイズ(mm)
Φ140
スタッキング高さ(mm)
53
号数
8号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100