※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セーヌ長鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
40458056
品番
8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約7.5
色
ブラウン
寸法(mm)
約Φ248×248
質量(g)
418
底面サイズ(mm)
Φ140
スタッキング高さ(mm)
53
号数
8号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100