※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーヌ長鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 40458074 品番 9号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約10.5 ブラウン 寸法(mm)約Φ278×278 質量(g)565 底面サイズ(mm)Φ160 スタッキング高さ(mm)39 号数9号

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする