※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーヌ長鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 号数12号 注文コード40458117 品番12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約24.5 ブラウン 寸法(mm)約Φ368×356 質量(g)1055 底面サイズ(mm)Φ210 スタッキング高さ(mm)62 号数12号

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする