※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
クレイッシュミドルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(7個)
注文コード
40458293
品番
14号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クレイッシュ(土感)の風合いをだしたミドルポットです。上げ底メッシュ構造なので、排水性・通気性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約27.8
色
クレイベージュ
寸法(mm)
約Φ429×287
質量(g)
1070
底面サイズ(mm)
Φ280
号数
14号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100