14号 バレンシアポット アイリスオーヤマ 40458406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14号 バレンシアポット アイリスオーヤマ 40458406 14号 バレンシアポット アイリスオーヤマ 40458406

バレンシアポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード40458406 品番14号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。

材質ポリプロピレン 容量(L)約27 ブラウン 寸法(mm)約Φ417×328 質量(g)1380 号数14号

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする