アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
バレンシアポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
40458415
品番
15号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。専用スノコが付いています。水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約36
色
ブラウン
寸法(mm)
約Φ455×357
質量(g)
1842
号数
15号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100