※底面画像
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
フィレンツェポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
40458424
品番
270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
テラコッタの風合いを持ったプラスチック製鉢です。表面にシボ加工が施してあり手作り感・高級感があります。フランジ部を厚くして重厚感を出しました。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約6
色
ウォームベージュ
寸法(mm)
約Φ270×223
質量(g)
638
底面サイズ(mm)
Φ160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100