アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの プランターフック
S字フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
40458896
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
室内やアプローチ、外壁等に吊り鉢やガーデニング用品等を飾る際に役立つS字フックです。掛ける場所や用途に合わせてバランスよく高低差を出すことができます。
材質
スチール
色
シルバー
寸法(mm)
約55×300×5
質量(g)
80
耐荷重(kg)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100