GRB-YS5 ゴールデン粒状培養土洋ラン・シンビジューム用 アイリスオーヤマ 40459045

ゴールデン粒状培養土洋ラン・シンビジューム用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5L×4袋) 注文コード40459045 品番GRB-YS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

団粒構造で保水・通気・排水性に優れたゴールデン粒状シリーズの洋ラン・シンビジューム用の培養土です。雑草の種や害虫の混入を抑えるために加熱処理を施しています。通気性と保水性に優れています。

適合シンビジューム、デンドロビューム、オレンシジューム、デンファレなど 材質粒状培養土、軽石、ココチップ 寸法(mm)約330×60×270 質量(g)2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする