- 古くなった土の再生材 アイリスオーヤマ 40459115

古くなった土の再生材

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5L×4袋)注文コード40459115品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。

材質腐葉土、活性炭、有機肥料成分寸法(mm)約380×50×320質量(g)2500
注意
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40459115
2019-11-19
用途: 古い土の掘り起こし時

古くて硬くなった土を掘り起こしてこの再生材を入れてみました。
ふかふかになり、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする