画像準備中

園芸支柱

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5本×9パック) 注文コード40459334 品番ES-1621×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

園芸支柱5本セットです。

グリーン 材質芯材/スチール、樹脂部分/ポリエチレン 寸法(mm)約Φ16×2100 質量(g)358.7
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40459316
2018-09-18
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

まとまった本数が必要なときには、コスパ最高。
強度的にも問題無し。
使用開始したばかりなので、耐久性はまだ分からないが、アイリスオーヤマの製品なので信頼できそう。

対象商品:
40459395
2018-06-17
用途:
鳥よけのネットを張るときの支柱として
サービス業

今までは、16mmの支柱を使っていましたが、今回初めて20mmを購入しました。
しっかりしていて、非常に良いです。
前回は5年ぐらい使用して折れましたが、この商品は大丈夫でしょう。

対象商品:
40459334
2018-06-06
用途:
グリーンカーテン用

ほかより安いです。しっかりして品質もとても良いです。

対象商品:
40459386
2015-07-10
用途:
花壇のシカ食害防止柵の横棒としてに使用

用途以外の使い方をしましたが、花壇の見栄えを害することなく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする