- 生ゴミ発酵促進剤 アイリスオーヤマ 40460445

生ゴミ発酵促進剤

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(500g×18袋) 注文コード40460445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。
有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。
脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。
顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。

材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等 寸法(mm)約158×60×260 質量(g)510

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311074
2023-01-11
用途:
来年春の土づくりをするため、腐葉土づくりをするためこの薬剤を購入した。
その他業種

まだ、堆肥が出来上がる時期ではないが、途中の作業で出来上がりが予想され満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
47311074
2016-03-15
用途:
生ごみ発酵

今まで継続してた同商品よりも安くて性能も変わらない。もう少し様子見ます。

対象商品:
47311074
2016-05-10
用途:
発酵促進剤
その他業種

良いとおもうが、量がすくないかな・・・

対象商品:
47311074
2015-10-12
用途:
生ごみの処理

生ごみの上から全体に振りかけるだけですが、分解がいつもより早く、臭いも治まったと思う。

対象商品:
47311074
2015-07-16
用途:
雑草や生ごみを処理し、堆肥として利用。
農・林・水産業

使っていた発酵促進剤がなくなってきたので購入。生ごみに土をかけるだけでも十分処理できますが、発酵促進剤を使ったほうが均一に処理できるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする