耐圧糸入りカットホース

(23件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40460743 品番 50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。

ホース長さ(m)50 ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 寸法(mm)約Φ410×210 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 質量(g)8000 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40460725
2024-08-15
用途:
清掃作業時
サービス業

清掃作業時の散水時に使用をしております。ねじれないのかと思いましたが、やっぱりねじれますね。まあ、普通のホースと思えば特段問題なく、可もなく不可もなくという感じです。長持ちはしそうな感じがするので期待しています。

対象商品:
40460734
2024-04-16
用途:
散水作業
農・林・水産業

耐圧になっており、水道直結でも使えるので、よかった。

対象商品:
40460734
2024-03-21
用途:
洗車の時に
佐土井石油有限会社 様 (卸売・小売業)

洗車の時に使用しています。
ほどいてから、すぐに伸ばす事ができ、型になりにくく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40460743
2022-07-05
用途:
職場の水まきに使用
サービス業

重さはそれなりにありますが、ジョイントをつけるのもそこまで固くなく、クセも何度か伸ばしているうちにとれてきて使用しやすいです
細いので水量は相応です

対象商品:
40460725
2021-07-25
用途:
●散水用のホースとして購入
エステック株式会社 様

庭で使っていた散水ホースが紫外線で劣化して裂けてきたので、この商品を購入。比較的値段が安かったので購入したが、耐久性はあまり期待していない。高い商品でも紫外線に強いものはほとんどないので、普通に使えて安いものなら何でもいいという判断である。

2人が参考にしています
対象商品:
40460725
2020-08-04
用途:
自宅のホース延長用
その他業種

ゴム質がしっかりしていて、しなやかで良い感じですが、紫外線への耐久性を期待したいです。

対象商品:
40460725
2019-11-21
用途:
水槽の水換えに使用
その他業種

柔軟性もあって良いです。
ちょっと長さが足りなかったですが、許容範囲です。

対象商品:
40460734
2019-05-29
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車メインで使用。数年使用したホースが硬化して作業中にクルマボディに触れると薄キズとなり耐えがたいので交換しました。ホースは適度に柔らかくて手さばきが楽です。ねじれが生じて度々水が出なくなるのは致し方ないでしょう。爽やかブルーがとてもきれいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする