アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水さし・ジョーロ・バケツ
アイリスオーヤマの 水さし・ジョーロ
アイリス肥料さし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40460865
品番
HS-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム肥料さしです。水量がわかるように透明で、目盛りもはっきりと表示してあります。
容量(L)
約1
色
透明ブラウン
材質
AS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
235