アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水さし・ジョーロ・バケツ
アイリスオーヤマの 水さし・ジョーロ
水さし
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40460996
品番
MS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム水さしです。
容量(L)
約1
色
クリアピンク
トラスコ品番
362-2720
材質
ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
238