曜日別特売
PT-22 シャワーポット アイリスオーヤマ 40461093

シャワーポット

(4件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード40461093品番PT-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。
カラフルな4色も追加しました。

容量(L)約2.2ピンク材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス寸法(mm)約361×165×197質量(g)329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40461102
2021-05-08
用途: 苗用

ノズルは非常にソフトに水掛けができ、本体はコンパクトで容量も大きく、しかも持ちやすい。
良く纏められた商品です。用途に合わせてノズルを取り外して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40461075
2020-05-30
用途: 家庭にて
有限会社晋幸電気

小さくてかわいいので購入しました。
使い勝手は普通に使用できるので良いと思います。

対象商品 : 40461111
2016-04-14
用途: 花に水やり

色がかわいいので、子供は満足していました。

対象商品 : 40461093
2015-10-26
用途: ガーデニング

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする