PT-22 シャワーポット アイリスオーヤマ 容量2.2L 40461127

シャワーポット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード40461127 品番PT-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。
カラフルな4色も追加しました。

容量(L)約2.2 イエロー 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約361×165×197 質量(g)329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40461102
2021-05-08
用途:
苗用

ノズルは非常にソフトに水掛けができ、本体はコンパクトで容量も大きく、しかも持ちやすい。
良く纏められた商品です。用途に合わせてノズルを取り外して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40461075
2020-05-30
用途:
家庭にて
有限会社晋幸電気 様

小さくてかわいいので購入しました。
使い勝手は普通に使用できるので良いと思います。

対象商品:
40461111
2016-04-14
用途:
花に水やり

色がかわいいので、子供は満足していました。

対象商品:
40461093
2015-10-26
用途:
ガーデニング

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする