PT-38 シャワーポット アイリスオーヤマ 容量3.8L 40461267

シャワーポット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブルー 注文コード40461267 品番PT-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。

容量(L)約3.8 ライトブルー 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約420×195×243 質量(g)416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40461215
2021-05-01
用途:
鉢植えの水やり
ライフプラン 様 (サービス業)

とても使いやすくて良いです。水が柔らかくかけられます。

1人が参考にしています
対象商品:
40461233
2020-05-11
用途:
屋外の水やり作業

同じものを買い替えです。外に置きっぱなしでもかなりの年数使えました。満水にすると重いのですが、形状のせいか軽めに感じます。デザインが可愛いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40461242
2020-05-15
用途:
ベランダに有る鉢の水やり
その他業種

サイズ、色共探していた物だったので、大変気に入りました。
ブリキでできた物も有れば欲しいのですが。

対象商品:
40461224
2020-04-27
用途:
会社の花のお手入れです。

おしゃれなデザインでかわいいです。
たっぷり入るのに、とても軽くて使いやすいです。

対象商品:
40461267
2018-05-30
用途:
花壇の手入れ
サービス業

以前使用していた商品は、水やりをするとき、バランスが悪いのか、かなりの力が水やりに必要で、腕が疲れやすく、水やりがおっくうになりがちでしたが、この商品はバランスが良く、水やりがとてもしやすく、気持ちが良いです、ましてデザインと色も良く使うのが楽しくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
40461251
2017-10-08
用途:
畑の水やり

たっぷりはいるので水を入れる回数が少なくなった。細かいシャワーなのでとっても優しく水をあげることができる。

1人が参考にしています
対象商品:
40461276
2017-05-20
用途:
庭作業
教育・研究機関

かわいいです。でも作業にはもっと首の長いタイプが使いやすいですね。蓮口がはずれやすいのがマイナスポイントです。

1人が参考にしています
対象商品:
40461251
2019-07-10
用途:
鉢への水遣り
建設業・工事業

水を入れる際、取っ手が少し邪魔になる。また、水遣りの際、重心距離が短いせいか、やりにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする