曜日別特売

部品 コードレスインパクトレンチ (本体のみ) WR18DSHL

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番503A
503A
1
2
3
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28A
30
31
32
502A
504A
505A
506A
内容量1個注文コード40462179品番337247
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
部品名称ラッチ(グレー)形状図番503A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40462118
2022-11-13
用途: DH18DSLのメンテナンス

ジャンクで購入した動機の修復過程で使用。
ジャンク機はアーマチュアのレアショートだったが、アーマチュアと本ブラシ同時交換で正常動作するようになった。
モノタロウではすぐに購入できて助かります。

対象商品 : 40462163
2021-06-28
用途: タイヤ交換
スケッチブック

本体が思ったより大きく重たかったため、専用ケースを追加で購入しました。
Monotaroさんはこういった工具の純正部品も扱っているので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする