アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの フラワースタンド
ボールプランタースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
40463674
品番
BP-500E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
色
ブラック
寸法(mm)
約Φ440×500
質量(g)
1041
耐荷重(kg)
約20
上部内径(mm)
約307
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100