ボールプランタースタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12台) 注文コード 40463701 品番 極太30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。

材質スチール(ポリエチレンコーティング) ブラック 寸法(mm)約Φ358×300 質量(g)1188 耐荷重(kg)約30 上部内径(mm)約250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40463701
2019-04-30
用途:
ばらの鉢用
農・林・水産業

ばらの暑さよけとして購入しました。
とても、丈夫でがんじょうなので
満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする