曜日別特売
極太40 ボールプランタースタンド アイリスオーヤマ 40463717

ボールプランタースタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(8台)
寸法(mm)約Φ438×400
内容量1セット(8台)注文コード40463717品番極太40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。

材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック寸法(mm)約Φ438×400質量(g)1498耐荷重(kg)約30上部内径(mm)約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40463701
2019-04-30
用途: ばらの鉢用
農・林・水産業

ばらの暑さよけとして購入しました。
とても、丈夫でがんじょうなので
満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする