ウッディロッカー

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40464051 品番WDL-1500WV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。
住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

付属品可動棚板2枚 仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約820×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm)約1500 質量(g)18700 間口(mm)820 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305〜953、下段1065〜417 耐荷重(kg)約20(底板) 内寸法(mm)約745×370×1390 開口部(mm)約705×1315

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464051
2021-10-15
用途:
道具入れ。
その他業種

軽く、値段も手頃。スコップ類など、長さがあるものを立にして、いれるものを探していた。組み立ても、そんなに大変ではなくできた。ただ軽いのは弱点でもあって、風対策が必要で、鉄の重しとロープかけの対策をした。

対象商品:
40464051
2020-03-07
用途:
屋外の用具置きに使っています。
カワノ自動車 様

組み立ても簡単でした。
シャッターで開閉もスムーズです。

対象商品:
40464051
2019-10-28
用途:
庭用具入れ
プアマカマエ 様 (サービス業)

籐製品にはありませんが、しっかりしたある程度の重さがある支柱が必要ではないかと思います。最初のパイプの取り付けに苦労しました。シャッターの動きがスムーズではなく、ある程度しまると自然に落ちて行ってしまい、音が大きいです。
値段を考えると仕方ないかと思いますが、苦労して組み立てた割に、達成感がない製品だと思います。

対象商品:
40464051
2018-05-24
用途:
バルコニーに設置して、電動工具の収納

組み立ても簡単で、軽量なので設置も楽々でした。樹脂製なので、質感はありませんが、十分実用になると思います。耐久性がどの程度あるかが、気になるところです。棚板が別売されていれば、尚良いかと思います。

対象商品:
40464051
2015-10-10
用途:
ガーデン整理

組立簡単がよかった

対象商品:
40464051
2017-03-09
用途:
肥料の保管
有限会社ナカムラ 様

棚には、20Kg以上は乗せられないので、初めは、工具を保管するのに使用する予定だが不安なので用途変更

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする