高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 40464347 品番 MY-30T
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
寸法(mm)300×300×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 吸収量(L/箱)23 形状マットタイプ グレー 質量(g/枚)150 トラスコ品番406-4577 種別オイル/水/溶剤用 厚さ(mm)20 吸収量21(kg/袋) 縦(mm)300 横(mm)300 グリーンマーク認定
注意
※原材料の一時的な不足により、不織布袋の色が灰色から黒色に変更となる場合がございます。ご了承の上お買い求めくださいますようお願いいたします。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

商品説明動画

油吸収材「Yシリーズ」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39114537
2019-08-26
用途:
漏洩対策
製造業

作業時の漏洩などに活用していますが、もう少し価格の安いものがあれば、使用頻度もあがると思います

対象商品:
39114537
2012-02-29
用途:
床などにこぼれたオイル類の吸着、清掃。

おそらく使用目的とは少し違うと思いますが、オイルの混じった水の容器に本製品を入れておいたところ、水中の油分を除去でき、処理することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39114537
2012-05-29
用途:
プレス機作動油染み出し部分

作動油の染み出し程度であれば、問題なく使用出来ております。
形状が座布団っぽいので、端の部分まで床に触れることができないので、
端の部分までフラットであれば、もっと使いやすかったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39114537
2012-01-31
用途:
重機整備
ミヤテック 様

ブランド品に比べても遜色ない性能です。厚みがあるので油圧部品の分解の時にも作業台に敷いて使えます。欲を言えば、50枚入りがあれば有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39114537
2012-05-15
用途:
油受けを置けない作業。こぼれた油の吸着。
自動車・二輪車・自転車関連業

十分な性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする