- 溶接用手袋 モノタロウ 40464611

 

- 溶接用手袋 モノタロウ 40464611 - 溶接用手袋 モノタロウ 40464611

溶接用手袋

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40464611 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袖が長く溶接作業に最適です。
補強床アテ付き。

全長(cm)約33 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 材質牛革 入数(双)1 用途溶接業、建設業、鉄鋼業、土木業、造船業、自動車関連など
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464611
2019-08-16
用途:
溶接作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり使ってなかった為かもうボロボロで使用不可能になった。湿気でダメになったのかと思うがそんなに良くも悪くもない物かも?

対象商品:
40464611
2016-12-16
用途:
溶接の練習用

少し薄い気がします。初心者なので知らず知らずに物を触ってしまい、熱くて驚いた事が度々あります。

対象商品:
40464611
2015-11-26
用途:
溶接

すぐ敗れた

対象商品:
40464611
2015-08-20
用途:
溶接作業

今のところ問題なし。

対象商品:
40464611
2014-05-19
用途:
溶接時に

これはいいですよ。この価格もばっちり!!消耗品なので安いに超した事はないが、品質も十分です。袖口もちょうどいいながさです。

対象商品:
40464611
2014-04-09
用途:
溶接作業
田中 熔接 様

正直、溶接用としては薄いです

ただ、薄いが故に使いこまなくても、指の動きが制限されるということはありません
ちょっとした溶接や、仮付けなどの用途に限れば十分使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40464611
2013-12-03
用途:
ベンチグラインダー使用時に使っています。
株式会社コイデ 様

ベンチグラインダーでの使用と、特にヒートガンでの使いには大変良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40464611
2013-12-13
用途:
溶接作業時
成瀬 尚一 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格帯で手首までしっかりサポートがあるので安心して作業ができます。満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする