萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート
萩原工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
ターピー PPソフトトラックシート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40464636
品番
PPST2335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
環境にやさしいオレフィン系トラックシート。
オレフィン素材なので焼却時においてダイオキシン類が発生しないトラックシートです。
色
グリーン
幅(m)
2.3
長さ(m)
3.5
適合車
小型トラック
用途
トラック荷台カバー
付属品
ゴムバンド20本
サイズ
2号
材質(シート)
ポリプロプレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)
ポリプロピレン