230×36P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465232 230×36P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465232 230×36P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465232 230×36P JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸 40465232

JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40465232 品番 230×36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
軽量雑草刈用! 耐磨耗・耐衝撃

刃厚(mm)約2 刃形両刃 用途一般草刈り・畦刈り用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36 アズワン品番64-4067-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40465232
2021-06-29
用途:
農作業
藪原孝夫税理士事務所 様 (サービス業)

草刈り時の切れ味を期待していたが、想像していたよりも悪かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする