230×36P JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸 40465336

 

230×36P JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸 40465336 230×36P JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸 40465336 230×36P JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸 40465336 230×36P JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸 40465336

JIS 草刈用チップソー 二段刃

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40465336 品番230×36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
「チップ+台金刃」刃のスキマに入る草を残さず刈り取る究極刃。
安心・安全なJIS規格適合品。
二枚刃で残さず刈り取る究極刃

刃厚(mm)約2 用途一般草刈り・畦刈・笹・下刈用 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40465345
2021-03-01
用途:
水田の草刈り
農・林・水産業

今までのチイップソーより切れ味がよく大変重宝しています。
次回必要な時に、注文したいと思います。

対象商品:
40465345
2020-09-02
用途:
草刈り
その他業種

草刈りしていて切れ味も良く、石等に当たってもチップソーの飛びも少なく
良い商品です。

対象商品:
40465336
2019-08-29
用途:
農事組合法人の役員としてほぼ毎日草刈をしています。
農・林・水産業

農事組合法人の役員としてほぼ毎日草刈をしています。この二段刃を初めて使用しました。とてもすばらしいチップソーであると感じました。水田の畦の草刈は、平らなところは少なく、斜面のところがたくさんあります。朝の7時から10時まで連続に作業をしても疲労感がほとんどありません。とにかく切れ味がとても素晴らしく「サラサラ」「シャリシャリ」という爽快な作業音がとても素敵です。最高級のおすすめ品です。

2018-07-01
用途:
草刈りに使用
その他業種

近所では2段刃が売っておらず、此方で購入しました。
使用してみた感じは、1段刃では苅りずらかった柔らかい草までスパスパ苅れて良いです。
本日、リピートしました。
オススメです。

対象商品:
40465345
2018-10-03
用途:
草刈り
農・林・水産業

刈り残しも無く、効率よく使用しています。価格も手頃だと思います。有難うございました。

対象商品:
40465345
2017-07-23
用途:
畑の草刈り
農・林・水産業

造りはしっかりしている。台に刃が付いているのでスパスパとよく切れるチップも飛びにくい。耐久性も良い。使い方はハードな方だが3ヶ月もった。今後はこれ一本でいきます。

1人が参考にしています
対象商品:
40465336
2017-10-14
用途:
山の下草刈り
その他業種

笹や灌木をスッパスッパと切り,やわらかい草も同様に刈ることができる。また,セイタカアワダチソウのような固めの草も小さめのエンジンに負荷も少なく,軽々と刈ることができる。台金がもっと固いほうが長持ちする。台金刃を研いでみてやわらかい。

対象商品:
40465336
2016-08-01
用途:
草刈り
教育・研究機関

手頃な値段でした。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする