VD-10 バリュー・PONTA カンツール 40465476

VD-10 バリュー・PONTA カンツール 40465476
VD-10 バリュー・PONTA カンツール 40465476

バリュー・PONTA

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40465476品番VD-10
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。

付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465476
2021-02-07
用途: マンションの様式トイレ詰まりに
運輸・通信業

従来の器具に比べ、軽い操作で詰まりが解消した。
ただし、吸引力が大きい分排出時は汚水が飛び散らないように注意が必要。
コスパに優れた商品である。
欲を言えば、先端の形状が四角のアダプタが欲しい所。

対象商品 : 40465476
2018-09-08
用途: 今までは流しのつまり修理だけ。トイレ用に買ったが。トイレ用にも1個追加しようか?
浜田水道

良く通ります(今のところは流しのみ)持ち運びにはケース付きが良いと思いますが。値段がかなり高い。どなたかの書き込みにあったがシャフトとガイド部のこすれる音共鳴してすごい音が出ます。ガイド部の厚みが薄くガラスをひっかいたような音。2つの穴の1つにテープを貼るとしずかになりました(共鳴しないため)又はシャフトにシリコングリスを薄く塗ると静かになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40465476
2018-02-16
用途: トイレの詰まりに
金融・保険業

思っていたよりも軽く、操作性も良かった。
ただしピストンを動かしたときに、擦れたときの音が大きく発生することがあるので、★4としました。

1が参考にしています
対象商品 : 40465476
2016-03-10
用途: 和式の水洗トイレのつまり
卸売・小売業

和式の水洗トイレのつまり解消にも使えました!欲を言えば、先端に取り付ける器具が、もっと柔らかく蛇腹になっていたりするとよいかなと思ったりもしました。

対象商品 : 40465476
2014-07-22
用途: 台所の排水管の詰まり

値段がもう少し下がると良かったと思います
必要なアタッチメントがあったので、必要になった時にすぐに使えました
収納する箱があればもっと良かったんじゃないかと思います。

対象商品 : 40465476
2013-04-17
用途: トイレつまり
フジ便利サービス建設業・工事業

ゴムが柔らかくて便器にフィットする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする