曜日別特売
6.5L オイル処理ボックス モノタロウ 40465512

モノタロウ

オイル処理ボックス

(1015件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード40465512品番6.5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換作業時の廃油処理に大変便利です。

用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質(ボックス)段ボール、(吸着材)ポリエステル寸法(mm)約340×180×160質量(g)約540吸着量6.5L
注意
※吸収布の色については変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1015
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37716962
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 37716962
2022-09-21
用途: エンジンオイル交換時の廃油処理!

愛車のエンジンオイル交換で廃油8リットルの処理の為、当商品2個
使用していますが、4.5リットル用では実使用4リットルまでの処理が
限界のようで、処理量に対し余裕のあるボックスを買いましょう。

対象商品 : 37716962
2023-05-15
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパよく、問題なく使用できております。 またリピートします。

対象商品 : 40465503
2021-05-31
用途: ボートのエンジンオイル交換処理に使用。

古いオイルをこのボックスに取り、焼却炉で燃やせるので兎に角便利だ。

対象商品 : 37716962
2021-04-05
用途: 車両メンテナンス時

値段的にも良い製品です。箱もしっかりして満足しています。

対象商品 : 37716962
2020-05-29
用途: 自家用車
ラクール

自作でもよいが安いので使っている 3Lのものが欲しい

対象商品 : 37716962
2020-05-07
用途: 車のオイルチェンジ

普通に使えました。この商品の問題ではないと思いますが、オイルを箱の外にこぼさないで作業するのが結構難しい。ぼくが下手なのか。

対象商品 : 37716962
2020-01-06
用途: 旧車のレストアに使用

オートバイのレストアに使用、オートバイなので2~3台の交換が出来て可燃ごみで出せるので大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする