アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40466246
品番
BGFN-SS
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥202,400
販売価格(税別)
¥
184,000
バスケットに入れる
光を嫌う試料の保管に。
仕様
ステンレス棚・ゴム足付、
扉パッキン/マグネット式
外寸(mm)
574×524×1065
内寸法(mm)
560×483×864
保証期間
3年
除湿方式
個体高分子電解質膜によるH
2
O電気分解排出
到達湿度(%RH)
約20(48h後・庫内無負荷時)
制御方式
湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm
2
)
約25
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、足/ゴム、棚板/ステンレス製
キャスター径(Φmm)
-
棚板寸法(mm)
490×460
棚板間隔(mm)
40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
15
取付ピッチ(mm)
50
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
電源コード(m)
約2.5(3Pプラグ)
質量(kg)
18
付属品
棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
アズワン品番
1-1613-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000