オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40466264 品番 BGKFN-SS
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥215,600
販売価格(税別)
196,000

光を嫌う試料の保管に。

仕様
ステンレス棚・キャスター付、
扉パッキン/マグネット式
外寸(mm)574×524×1135 内寸法(mm)560×483×864 保証期間3年 除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時) 制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)、棚板/ステンレス製 キャスター径(Φmm)65(前輪2ヶ所ストッパー) 棚板寸法(mm)490×460 棚板間隔(mm)40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 取付ピッチ(mm)50 棚板耐荷重(kg)約20/枚 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 質量(kg)21 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP) アズワン品番1-1613-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする