※使用例
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの シリンジ類
アズワンの シリンジポンプ
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40466937
品番
SPS-1
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥306,900
販売価格(税別)
¥
279,000
バスケットに入れる
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
付属品
ACアダプタ
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
234×164×130
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
流量(mL/h)
0.1〜300
保証期間
3年
最大ストローク(mm)
90
アズワン品番
1-1590-01
シリンジ取付数(本)
1
適合シリンジ
10〜50mL
スピードレンジ(mm/min)
0.0015〜12
注意
※シリンジは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000