シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40466946 品番 SPS-2
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥394,900
販売価格(税別)
359,000

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。

付属品ACアダプタ 仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)234×184×130 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1〜300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 アズワン品番1-1590-02 シリンジ取付数(本)2 適合シリンジ10〜30mL スピードレンジ(mm/min)0.0015〜12
注意
※シリンジは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする