スクリュー管瓶SCC(褐色)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×5袋) 注文コード 40467025 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,415
販売価格(税別)
11,286

クリーンルーム用ガラスボトル

容量(mL)20 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン) 色(本体)褐色 アズワン品番7-2222-03 胴径×高さ×口内径(mm)Φ27×55×Φ14.5 パッキンあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする