曜日別特売
CHP-250DN セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン 40467147

セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
最高温度(℃)550
プレート寸法(mm)250×250
ヒーター容量(W)1400
内容量1台注文コード40467147品番CHP-250DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,200

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×360×105材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)質量(kg)3最高温度(℃)550プレート寸法(mm)250×250ヒーター容量(W)1400トラスコ品番409-0268電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御アズワン品番1-9387-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40467147CHP-250DN29875807CHP-250DFCHP-250DN セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン 29875807セラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49071934
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

90℃の加温に使っています。火を使わないので火災の心配なく現場で使用しています。

対象商品 : 49071925
2018-07-03
用途: 実験(無機薄膜の焼成)
教育・研究機関

昇温、使用後の冷却速度は速い。操作も簡単。ただ、昇温時、指定温度を通り超すので設定を調整しなくてはならない。調整後は定温に保たれている。

対象商品 : 40467131
2015-10-15
用途: 合せガラス試作のため薬品を温めて分散したりしてるようですが私自身は使ってません。
ヘラクレスガラス技研株式会社製造業

私自身が使用していないので分かりませんが、余り温度が上がらないと
 聞いたように思います。

対象商品 : 40467131
2016-12-26
用途: 教材の作成のため
サイエンス技術研究所

線状の物体を加熱し、その形状を固定するために使用している。
現在、定格温度の3分の2程度で使用しているので、温度も安定しているので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする