材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
質量(kg)14.5
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
外寸法(mm)892×510×871
タイプ扉/カーテン
内寸法(mm)812×495×665
仕様メッシュ棚取付け数/最大11枚×2列、バスケット取付け数/最大4個×2列(浅型)・最大2個×2列(深型)
アズワン品番1-2165-02