曜日別特売
平底滅菌 ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ) 40467743

※集合イメージです

ビオラモ 96ウェルプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(1枚×135袋)
ウェル形状平底
アズワン品番1-1601-04
容量(μL)370
内容量1ケース(1枚×135袋)注文コード40467743品番平底滅菌
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。

ウェル数96ウェル形状平底容量(μL)370滅菌方法γ線滅菌済仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35アズワン品番1-1601-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする