VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ 96ウェルプレート
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1ケース(1枚×135袋)
1ケース(5枚×27袋)
1ケース(1枚×135袋)
ウェル形状
丸底
丸底
平底
アズワン品番
1-1601-05
1-1601-01
1-1601-02
1-1601-03
1-1601-04
1-1601-05
1-1601-06
容量(μL)
320
320
370
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1枚×135袋)
注文コード
40467752
品番
丸底フタ付き滅菌
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数
96
ウェル形状
丸底
容量(μL)
320
滅菌方法
γ線滅菌済
仕様
γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.76×85.46×14.35
アズワン品番
1-1601-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000