- フロストドライデシケーターBG アズワン 40467953

フロストドライデシケーターBG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質(棚板)強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 材質(枠)アルミサッシ 注文コード40467953 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。

仕様キャスター付 棚板耐荷重(kg)約10/枚 材質(棚板)強化プラスチック 棚板間隔(mm)(最小)35 アズワン品番1-7523-41 付属品棚板/4 質量(kg)25 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時/110、省エネ時/50 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 保証期間3年 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 除湿方式二段式ペルチェモジュールによる冷却除湿 解氷方式DCファン送風による解氷 湿度表示精度±4%(0〜100%RH) 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40467953 - 17348092 N-BG-KPA フロストドライデシケーターBG アズワン フロストドライデシケーターBG アズワン 1台 196,000 税込215,600 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする