IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
ホットマグネットスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40468023
品番
RETcontroL/t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
PT100センサー(別売)を装着することで、正確な温度制御が可能です。
ソフトウェア(別売)を使用するとパソコンにすべてのセッティング・結果記録ができ、1台のパソコンで最大64台まで制御可能です。
種別
本体
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1200
容量(L)
攪拌/(H
2
O)20
仕様
保護カバー付
材質
プレート/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
160×280×97(プレート/Φ135)
質量(kg)
2.8
電源(V)
100〜115(50/60Hz)
最高温度(℃)
340
対応OS
-
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP42
機能
-
ヒーター容量(W)
600
アズワン品番
1-1815-01
タイマー
1分〜9時間59分